Beli diamond core di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- UNIKA Diamond Core Drill Bit (Mata Bor Inti Diamond)Deskripsi:Untuk Granit, Beton, dll.
- BOSCH Hammer Drill SDS Max-4 (Mata Bor Beton)Deskripsi:Mata bor palu SDS-max-4. Sesuai untuk beton dan beton diperkuat, kerja tembokDapat digunakan pada semua palu rotari dengan penggenggam SDS-max4 pemotong dengan harga-kinerja yang dioptimalkanatribut:
- Cutting Direction: Kanan
- Drill Bit Shape: Two Grooves
- Snowman OHP Permanent Marker OPM Series (Spidol permanen)Deskripsi:Tinta Permanent dapat ditulis di atas segala permukaan: besi, logam, kaca, kulit, plastik, keramik, dllTulisan cepat kering setelah ditulis dan multiguna. - Menghasilkan goresan yang tidak terputus- Warna tinta yang pekat dan tidak putus sangat mendukung keberhasilan sebuah presetasi yang menggunakan projector- Bisa untuk menulis di CD dan gelas.atribut:
- Ink Type: Permanent
- LOBSTER(LOBTEX) Adjustable Wrench Hybrid Angle (Kunci Inggris)Deskripsi:-Easy work can be done with adjustable wrench until now, such as when working in a narrow place or using a thin bolt nut.-Sufficient strength to clear the JIS strength.-We succeeded in making our own bold form and significantly lightweight.-Bolt nut on on
- FORZA Telescopic Hot Stickatribut:
- Length (m): 3
- Test Voltage (kV): 20
- Section Number: 3
- TEKIRO Air Duster (Semprotan Angin Kompresor)Deskripsi:TEKIRO DG1-3 Air Duster adalah air duster yang digunakan untuk membersihkan debu dengan tenaga angin kompresor, dilengkapi dengan quick coupler plug ukuran 20 PM. Air duster ini terbuat dari bahan berkualitas tinggi.Fungsi : untuk mengisi / mengalirkan udara di kompressor Material : Aluminiumatribut:
- Size: DG1-3
- Material: Aluminium
- Dimension 2 (mm): 5
- Dimension 1 (mm): 120
- Dimension 4 (mm): 123
- Dimension 5 (mm): 8
- Dimension 3 (mm): 26
- Austin Air Compressor OillessDeskripsi:- Kapasitas Pengisian Angin Lebih cepat dibanding merek lain - Kipas Mesin lebih besar sehingga proses kinerja mesin tetap optimal dan tidak mudah overheat - Protection : Overheat Protection , Overload Protection , Safety Valve, Selenoid Valve
- SIMONDS Premium Core BitDeskripsi:Penggunaan pada : Beton Cor, Bata Keras, Batu Gamping, Terrazzo, Aspal, Green Concrete, Lepa, dll. Jaminan 25% lebih kuat dan lebih cepat potongannya dibanding merk lain dengan desain mata yang lebih ergonomis dan tahan lama.
- MILWAUKEE Coring BitDeskripsi:Diamond-tipped core bits for dry coring have side slots that provide cooling and offer access for removing slugs of material from the bits after drilling. They do not require coolant during drilling and are suitable for drilling brick and block that is not reinforced.atribut:
- Connection Type: Permanent
- Core Bit Cutter Material: Diamond-Tipped
- Shank Included: Yes
- DMX Core Drill Concrete (Mata Bor Inti Beton)Deskripsi:Mata mesin bor inti
- INGCO Lithium-Ion Angle Grinderatribut:
- Disc Diameter (mm): 100
- Include: Cutting Disc
- No Load Speed (rpm): 3000/6000/9000
- Spindle Thread: M10
- Voltage (V): 20
- BOSCH Hammer Drill SDS Plus-1 (Mata Bor Beton)Deskripsi:Mata bor palu SDS-plus-1. Mata bor SDS-plus-1 menawarkan kualitas konsisten dan performa andal dengan harga tak terkalahkanSesuai untuk dinding bata dan beton
- KUGEL Set Mata Bor HSS (Drill Bit Set)Deskripsi:Mata Bor Besi HSS set 13 pcsUkuran mata bor dalam kemasan: 1.5 /2 /2.5 /3 /3.2 /3.5 /4 /4.5 /4.8 /5 /5.5 /6 /6.5 mm (Stepping by 0.5mm + 3.2mm & 4.8mm)atribut:
- Case: Metal Box
Daftar Harga diamond core Terbaru October 2026
| UNIKA Diamond Core Drill Bit (Mata Bor Inti Diamond) | Rp31.900 |
| BOSCH Hammer Drill SDS Max-4 (Mata Bor Beton) | Rp569.900 |
| DCA Diamond Drill with Water Source (Mesin Bor Inti) | Rp3.299.900 |
| Snowman OHP Permanent Marker OPM Series (Spidol permanen) | Rp7.900 |
| K-500N Granite and Glass Multi-Function Drill Bit (Mata Bor Kaca) | Rp45.900 |
| LOBSTER(LOBTEX) Adjustable Wrench Hybrid Angle (Kunci Inggris) | Rp429.900 |
| FORZA Telescopic Hot Stick | Rp1.999.900 |
| TEKIRO Air Duster (Semprotan Angin Kompresor) | Rp79.900 |
| KRISBOW Diamond Core Drill Bit Set (Mata Bor Inti Diamond) | Rp889.900 |
| AST Straight Router Bit (Mata Router) | Rp18.900 |
Data diperbarui pada 08/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/g8P104053584-1.jpg)
/34P101003112-21.jpg)
/6mP103759238-1.jpg)
/P101576855-2.jpg)
/1fP106188051-1.jpg)
%20Adjustable%20Wrench%20Hybrid%20Angle%20(Kunci%20Inggris)/P102742985-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Lain%20-%20lain/FORZA%20Telescopic%20Hot%20Stick/juP111960714-2.jpg)
/4vP103683175-2.jpg)
/okP104566884-6.jpg)
/05P109111005-1.jpg)



/5lP103759201-1.jpg)
/P102113455-1.jpg)

/36P101003114-4.jpg)
/5kP108403200-1.jpg)
/dgP108344484-1.jpg)
/6jP105671235-1.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-3.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)